HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚×4パック)
幅(mm)
300
高さ(mm)
290
注文コード
53480745
品番
白無地
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
最も一般的な手さげ紙袋です。
取っ手も紙製なので、手に馴染みます。
マチ(mm)
180
幅(mm)
300
高さ(mm)
290
材質
晒
色
白無地
サイズ
30-3
タイプ
晒100g/m
2
種類
手提げ紙袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×180×290
紙厚(g/m
2
)
100
質量(g/枚)
60
手紐
丸紐
メーカー商品コード
003267110