HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚×4パック)
幅(mm)
340
高さ(mm)
480
注文コード
53480849
品番
白無地
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
最も一般的な手さげ紙袋です。
取っ手も紙製なので、手に馴染みます。
マチ(mm)
140
幅(mm)
340
高さ(mm)
480
材質
晒クラフト紙
色
白無地
サイズ
スタンダード
種類
手提げ袋
紙厚(g/m
2
)
100
手紐
丸紐
メーカー商品コード
003287000