HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚×4パック)
幅(mm)
340
高さ(mm)
480
注文コード
53480858
品番
茶無地
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
最も一般的な手さげ紙袋です。
取っ手も紙製なので、手に馴染みます。
マチ(mm)
140
幅(mm)
340
高さ(mm)
480
材質
未晒クラフト紙
色
茶無地
サイズ
スタンダード
種類
手提げ袋
紙厚(g/m
2
)
100
手紐
丸紐
メーカー商品コード
003287100