HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋(PPフィルム貼り)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚×15パック)
幅(mm)
330
注文コード
53480885
品番
白 L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥31,790
販売価格(税別)
¥
28,900
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
表面にOPPフィルムを貼り付けた光沢がある紙袋です。
表面に光沢を持たせることにより、高級感が増します。
袋自体の強度が増します。
取っ手もPP素材なので耐久性抜群です。
マチ(mm)
100
幅(mm)
330
高さ(mm)
450
色
白
サイズ
G2
仕様
口ボール・底ボール・ハトメ付き
材質
コート紙 PP貼り
種類
手提げ袋
紙厚(g/m
2
)
160
手紐
ポリエステル紐
メーカー商品コード
006138001