手提げ紙袋(PPフィルム貼り)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚×10パック) 幅(mm)380 注文コード53480894 品番白 LL
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は幅・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

表面にOPPフィルムを貼り付けた光沢がある紙袋です。
表面に光沢を持たせることにより、高級感が増します。
袋自体の強度が増します。
取っ手もPP素材なので耐久性抜群です。

マチ(mm)120 幅(mm)380 高さ(mm)520 サイズKA 仕様口ボール・底ボール・ハトメ付き 材質コート紙 PP貼り 種類手提げ袋 紙厚(g/m2)160 手紐ポリエステル紐 メーカー商品コード006137801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする