HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋(PPフィルム貼り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚×30パック)
幅(mm)
225
注文コード
53480964
品番
シコン
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥65,890
販売価格(税別)
¥
59,900
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
表面にOPPフィルムを貼り付けた光沢がある紙袋です。
表面に光沢を持たせることにより、高級感が増します。
袋自体の強度が増します。
取っ手もPP素材なので耐久性抜群です。
マチ(mm)
80
幅(mm)
225
高さ(mm)
320
色
シコン
サイズ
SWT
仕様
口ボール・底ボール付き
材質
コート紙 PP貼り
種類
手提げ袋
紙厚(g/m
2
)
140
手紐
ポリエステル紐
メーカー商品コード
006138223