HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚×6パック)
幅(mm)
210
注文コード
53481156
品番
白無地
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
120
幅(mm)
210
高さ(mm)
250
材質
晒クラフト紙
色
白無地
種類
手提げ袋
紙厚(g/m
2
)
80
質量(g/枚)
26
手紐
丸紐
メーカー商品コード
003266000