HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 平袋
Nノンパピエバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚×25パック)
注文コード
53481296
品番
白45-50
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
商品保護用として最適な平袋です。
幅(mm)
450
高さ(mm)
500
用途
商品保護用
材質
不織布(PP素材)
種類
平袋
質量(g/枚)
9
メーカー商品コード
008735001