HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 平袋
Nノンパピエバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚×13パック)
注文コード
53481305
品番
白70-60
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
商品保護用として最適な平袋です。
幅(mm)
700
高さ(mm)
600
用途
商品保護用
材質
不織布(PP素材)
種類
平袋
質量(g/枚)
17
メーカー商品コード
008735000