HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
カラー手提げ袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×10パック)
注文コード
53481323
品番
グリーン
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
マチ(mm)
100
幅(mm)
330
高さ(mm)
290
色
グリーン
質量(g/枚)
50
仕様
口ボール・底ボール付き
材質
未晒クラフト紙
種類
手提げ袋
紙厚(g/m
2
)
120
手紐
アクリル紐
メーカー商品コード
005320111