HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 平袋
純白袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚×15パック)
注文コード
53481479
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
幅(mm)
180
高さ(mm)
170
材質
純白紙
種類
平袋
紙厚(g/m
2
)
35
質量(g/枚)
2.5
メーカー商品コード
004101900