HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 平袋
純白袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚×6パック)
注文コード
53481533
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
幅(mm)
180
高さ(mm)
260
材質
純白紙
種類
平袋
紙厚(g/m
2
)
35
質量(g/枚)
3.9
メーカー商品コード
004101200