HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚×4パック)
幅(mm)
320
注文コード
53481576
品番
白無地
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
200
幅(mm)
320
高さ(mm)
290
材質
片艶クラフト紙
色
白無地
種類
手提げ袋
紙厚(g/m
2
)
120
質量(g/枚)
60
手紐
丸紐
メーカー商品コード
003268000