HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚×4パック)
幅(mm)
300
注文コード
53481619
品番
茶無地
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
150
幅(mm)
300
高さ(mm)
300
材質
未晒クラフト紙
色
茶無地
種類
手提げ袋
紙厚(g/m
2
)
120
質量(g/枚)
52
手紐
丸紐
メーカー商品コード
003270800