HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
カラー手提げ紙袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚×6パック)
幅(mm)
210
高さ(mm)
250
注文コード
53481655
品番
赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
120
幅(mm)
210
高さ(mm)
250
色
赤
質量(g/枚)
25
材質
未晒クラフト紙+ニス引き
種類
手提げ袋
紙厚(g/m
2
)
80
手紐
丸紐
メーカー商品コード
003266300