HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×4パック)
注文コード
53481899
品番
福袋
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
マチ(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
310
材質
片艶クラフト紙
色
(柄)福袋
種類
手提げ袋
紙厚(g/m
2
)
90
質量(g/枚)
40
手紐
丸紐
メーカー商品コード
003261600