HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの ギフトバック
HEIKOの 巾着型
オーガンジーバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×10パック)
注文コード
53481926
品番
SS ホワイト
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ギフトに最適なシースルーの巾着バッグ。左右のリボンを引っぱるだけのお手軽ラッピングが楽しめます。
幅(mm)
60
高さ(mm)
90
色
ホワイト
サイズ
SS
サイズ(mm)
60×90
メーカー商品コード
008705001