HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの ギフトバック
HEIKOの 巾着型
オーガンジーバッグ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×5パック)
注文コード
53482364
品番
LL ホワイト
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ギフトに最適なシースルーの巾着バッグ。左右のリボンを引っぱるだけのお手軽ラッピングが楽しめます。
幅(mm)
200
高さ(mm)
270
色
ホワイト
サイズ
LL
サイズ(mm)
200×270
メーカー商品コード
008705075