紙袋 ブライトバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚×30パック) 幅(mm)225 注文コード53482574 品番PB-SWT コン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,000
この商品は幅・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
マチ(mm)80 幅(mm)225 高さ(mm)320 材質コート紙 コン 種類手提げ袋 表面処理PP貼 紙厚(g/m2)140 手紐ポリエステル メーカー商品コード006138208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする