HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 ブライトバッグ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚×30パック)
幅(mm)
160
注文コード
53482617
品番
PB-MW チョコブラウン MT
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥63,690
販売価格(税別)
¥
57,900
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
110
幅(mm)
160
高さ(mm)
160
材質
コート紙
色
チョコブラウン
種類
手提げ袋
表面処理
PP貼
紙厚(g/m
2
)
140
手紐
ポリエステル
メーカー商品コード
006138870