紙袋 ブライトバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚×60パック) 幅(mm)120 注文コード53482653 品番ブライトT-4 クロ
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥109,890
販売価格(税別)
99,900
この商品は幅・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
マチ(mm)70 幅(mm)120 高さ(mm)165 材質コート紙 クロ 種類手提げ袋 表面処理PP貼 紙厚(g/m2)140 手紐PP紐 メーカー商品コード006143201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする