紙袋 ブライトバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚×80パック) 幅(mm)100 注文コード53482696 品番ブライトT-5 クロ
参考基準価格(税別)¥144,000 販売価格(税込) ¥130,900
販売価格(税別)
119,000
この商品は幅・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
マチ(mm)70 幅(mm)100 高さ(mm)120 材質コート紙 クロ 種類手提げ袋 表面処理PP貼 紙厚(g/m2)140 手紐PP紐 メーカー商品コード006143301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする