HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 ブライトバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚×15パック)
幅(mm)
280
注文コード
53482705
品番
PB-C1 シロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥75,000
この商品は
幅・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
250
幅(mm)
280
高さ(mm)
280
材質
コート紙
色
シロ
種類
手提げ袋
紙厚(g/m
2
)
160
手紐
ポリエステル
メーカー商品コード
006459500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53482705
PB-C1 シロ
43327955
PB-C1 シロ
紙袋 ブライトバッグ
HEIKO
1箱(10枚×20パック)
¥
73,900
税込
¥
81,290
ナショナルブランドの相当品です