HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 アレンジバッグN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×5パック)
注文コード
53482757
品番
茶 L
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
手紐が長くゆとりを持たせた、フラワーアレンジメントの持ち運びに最適なマチ広の紙袋です。 ロボール・底ボール入り 手紐:紙紐3本撚り
奥行(mm)
295
幅(mm)
440
高さ(mm)
420
色
茶
タイプ
半晒170g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×295×420
質量(g/枚)
250
メーカー商品コード
006441110