HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 平袋
平袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚×10パック)
注文コード
53482775
品番
白無地
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
幅(mm)
85
高さ(mm)
245
材質
上質紙
色
白無地
紙厚(g/m
2
)
52.3
種類
平袋
質量(g/枚)
2.4
メーカー商品コード
006538506