HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 平袋
平袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚×10パック)
注文コード
53482863
品番
茶無地
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
幅(mm)
115
高さ(mm)
160
材質
未晒クラフト紙
色
茶無地
紙厚(g/m
2
)
50
種類
平袋
質量(g/枚)
2.1
メーカー商品コード
006536601