シャンテBAG

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚×50パック) 注文コード 53482906 品番 シャンテBAG ナチュラル 4S
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

両側から紐を引いて口を締めるタイプの巾着袋です。

マチ(mm)80 幅(mm)180 高さ(mm)260 メーカー商品コード006634900 材質LDPE 厚さ(mm)0.05 サイズ4S タイプ巾着ポリ袋 種類巾着ポリ袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88628111
2022-08-05
用途:
マジックアイス入れ

首を冷やすためのマジックアイスを冷蔵庫に入れる際に使用しております。

対象商品:
88628136
2019-10-08
用途:
配布物品セットを入れるため

丈夫なビニール袋で上部でよい。マチもあるので、モノの出し入れがし易く使いやすい。

対象商品:
88628111
2016-10-19
用途:
商品の梱包
製造業

最初は見栄えが良いのですが、何度か使うとシワシワになってくすんでくるのが少し残念です。もう少し安ければありがたいです。

対象商品:
88628111
2016-01-26
用途:
商品の小分けに。
サービス業

サイズがぴったりで良かったです。
欲を言うとヒモの色が数種類あればと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする