HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
シャンテBAG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚×20パック)
注文コード
53482933
品番
シャンテBAG ナチュラル M
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
両側から紐を引いて口を締めるタイプの巾着袋です。
マチ(mm)
80
幅(mm)
370
高さ(mm)
450
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.06
サイズ
M
タイプ
巾着ポリ袋
種類
巾着ポリ袋
メーカー商品コード
006635300