白筋無地 ピンク 平袋 ベロ付き HEIKO 53482985 白筋無地 ピンク 平袋 ベロ付き HEIKO 53482985

平袋 ベロ付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚×30パック) 注文コード 53482985 品番 白筋無地 ピンク
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
幅(mm)140 高さ(mm)180 材質純白紙 ピンク 紙厚(g/m2)45 種類平袋 質量(g/枚)3 メーカー商品コード006526804
注意
※貼り合わせ部分は表面に見えますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする