HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 平袋
平袋 ベロ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚×10パック)
幅(mm)
215
注文コード
53482994
品番
白筋無地 ピンク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
幅・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
215
高さ(mm)
290
材質
純白紙
色
ピンク
紙厚(g/m
2
)
45
種類
平袋
質量(g/枚)
7
メーカー商品コード
006526204
注意
※貼り合わせ部分は表面に見えますのでご注意ください。