HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 平袋
平袋 ベロ付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚×5パック)
注文コード
53483055
品番
茶無地
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
幅(mm)
290
高さ(mm)
410
材質
未晒クラフト紙
色
茶無地
紙厚(g/m
2
)
60
種類
平袋
質量(g/枚)
15
メーカー商品コード
006524925
注意
※貼り合わせ部分は表面に見えますのでご注意ください。