HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 平袋
平袋 ベロ付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚×30パック)
注文コード
53483089
品番
ギンガム 赤
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
幅(mm)
140
高さ(mm)
180
材質
純白紙
色
ギンガム 赤
紙厚(g/m
2
)
35
種類
平袋
質量(g/枚)
2.1
メーカー商品コード
006521205
注意
※貼り合わせ部分は表面に見えますのでご注意ください。