ギンガム 赤 平袋 ベロ付き HEIKO 53483098 ギンガム 赤 平袋 ベロ付き HEIKO 53483098

平袋 ベロ付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚×10パック) 注文コード 53483098 品番 ギンガム 赤
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
幅(mm)180 高さ(mm)230 材質純白紙 ギンガム 赤 紙厚(g/m2)35 種類平袋 質量(g/枚)3.3 メーカー商品コード006520805
注意
※貼り合わせ部分は表面に見えますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする