HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 カラーチャームバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×10パック)
注文コード
53483159
品番
カラーCB ワインL エンジ
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
マチ(mm)
90
幅(mm)
130
高さ(mm)
360
用途
ワイン用
材質
未晒クラフト紙
色
エンジ
種類
手提げ袋
紙厚(g/m
2
)
120
手紐
アクリル紐
メーカー商品コード
005340103