海水にエアーを入れて活魚で持ち帰る時に漏れ防止に使用。
締めた魚もこの袋に入れておけば氷水に魚体が直接触れないので良い。
大型魚の鋭い歯やヒレは袋を貫通すると思う。
厚手でなかなか良いです。釣りに行くときに魚を別分けする時も重宝します。
釣り場でのごみ拾いでも缶や針金等の金属類を入れても破けにくいです。
品物をしまう時の保護としても秀逸です
ただ欲を言えばもっと厚い物もモノタロウさんで販売して欲しい。
学生の頃ビルメンバイトをしていた時に使っていたゴミ袋0.3o厚位のやつ
あれはすごかった
釣り用品メーカーが販売しているのですがお高くて‥
モノタロウさんでもお安く作って欲しいなぁ
牛ふんや米ぬかの移動用に使っています。丈夫で沢山入りますので重宝してリピしました。
薄手のビニル袋だと魚のヒレやエラのトゲで穴が開いて直ぐに水漏れしてクーラーボックスの中が汚れてしまって嫌だったのですが、0.1mmの厚さだとトゲとかにも強く穴が開かないので非常に良いです。
サンドブラストに使うメディアの交換時にこれに保存します。狭い工場なので小さなキャビネットが一つしか置けずこれを使って入れ替えをしています。ちょっとくらい突起物があたっても結構平気で、穴が空いても裂けることがないのでガムテで対応です。
魚入れて、大きさも余裕があり厚みがあるので破れににくく安心です。
ポリ袋 極厚手(0.1mm)45L の10枚入は、とても使いやすくて満足しています。