HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 スムースバッグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚×12パック)
幅(mm)
160
高さ(mm)
235
注文コード
53483204
品番
スムース16-2 ウンリュウ(G)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
幅・高さ・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
90
幅(mm)
160
高さ(mm)
235
材質
晒クラフト紙
紙厚(g/m
2
)
100
種類
手提げ袋
持ち手
PP製
メーカー商品コード
003137810