HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 スムースバッグ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚×12パック)
幅(mm)
260
高さ(mm)
360
注文コード
53483238
品番
スムースS-100 シロムジ
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
100
幅(mm)
260
高さ(mm)
360
材質
片艶クラフト紙
紙厚(g/m
2
)
120
種類
手提げ袋
持ち手
PP製
メーカー商品コード
003155600