HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 スムースバッグ
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚×12パック)
幅(mm)
320
高さ(mm)
450
注文コード
53483414
品番
スムース2サイ シロムジ
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥31,790
販売価格(税別)
¥
28,900
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
450
材質
片艶クラフト紙
紙厚(g/m
2
)
120
種類
手提げ袋
持ち手
PP製
メーカー商品コード
003157300