紙袋 スムースバッグ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚×12パック) 幅(mm)320 高さ(mm)320 注文コード53483484 品番スムース3サイN ウンリュウ(G)
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥32,890
販売価格(税別)
29,900
この商品は幅・高さ・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
マチ(mm)115 幅(mm)320 高さ(mm)320 材質晒クラフト紙 紙厚(g/m2)120 種類手提げ袋 持ち手PP製 メーカー商品コード003158502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53483414
2024-01-04
用途:
職場の汎用バッグとして使用
その他業種

紙の厚みもあり少々重いものを入れても大丈夫そうなので使用感は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする