HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 角底袋/マチ付き袋
ファンシーバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×10パック)
マチ(mm)
80
注文コード
53483518
品番
FB 4サイ グレームジ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
マチ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
80
材質
カラークラフト紙
幅(mm)
210
高さ(mm)
385
メーカー商品コード
002601100
種類
紙袋