HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 角底袋/マチ付き袋
ファンシーバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×10パック)
マチ(mm)
80
注文コード
53483536
品番
FB 4サイ フクブクロ
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
マチ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
80
材質
片艶クラフト紙
幅(mm)
210
高さ(mm)
385
メーカー商品コード
002643100
種類
紙袋