ファンシーバッグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚×20パック) マチ(mm)65 注文コード53483579 品番FB S1 シロムジ
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はマチ・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
マチ(mm)65 材質片艶クラフト紙 幅(mm)120 高さ(mm)220 メーカー商品コード003072100 種類紙袋 紙厚(g/m2)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする