HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 角底袋/マチ付き袋
ファンシーバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×20パック)
マチ(mm)
65
注文コード
53483588
品番
FB S2 シロムジ
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
マチ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
65
材質
片艶クラフト紙
幅(mm)
130
高さ(mm)
240
メーカー商品コード
003072200
種類
紙袋
紙厚(g/m
2
)
60