仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4000クラス、配線ダクト取付用、調光器併用不可、プラグタイプ、ガラスパネル付
材質本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面
色白(ホワイト93)
高さ(mm)吊高135
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)42
直径×長さL(Φmm×mm)85×140
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)83
光源寿命40000時間
容量(VA)43
配光角度(°)50
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3490
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.3
従来光源CDM-T70W相当