呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×800×540
フォーククリアランス(L)(mm)267
フォーククリアランス(W)(mm)675
用途樹脂製品の保管、農産物の保管、箱詰軽量製品の保管、軽量大型プレス品、少量生産品の保管・運搬
長さ(mm)540
線径(Φmm)6
最大積載量(kg)800
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
扉開閉方式全開
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×750×400
自重(kg)26
外寸法・高さ(mm)547
外寸法・間口(mm)835
有効内寸法・間口(mm)750
有効内寸法・高さ(mm)400