呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1000×850
トラスコ品番217-6886
フォーククリアランス(L)(mm)466
長さ(mm)860
線径(Φmm)6
最大積載量(kg)1500
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
フォーククリアランス(W)(mm)890
扉開閉方式全開
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)780×955×696
自重(kg)83
外寸法・高さ(mm)908
外寸法・間口(mm)1050
有効内寸法・間口(mm)955
有効内寸法・高さ(mm)696