サンキンパレット 造船用パレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53483929 品番 Z-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。フォークリフトの無い場所でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。柱がない為、折りたたみ効率がよくなります。積載容量が大きいので多くの物を入れられます。トラックには前後2列積載できます。(4t車・10t車)

呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900 トラスコ品番217-6884 フォーククリアランス(L)(mm)666 長さ(mm)1060 線径(Φmm)6 最大積載量(kg)2000 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 フォーククリアランス(W)(mm)1090 扉開閉方式全開 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)980×1155×746 自重(kg)103 外寸法・高さ(mm)958 外寸法・間口(mm)1250 有効内寸法・間口(mm)1155 有効内寸法・高さ(mm)746
注意
※吊りワイヤー角度は60°以内、必ず4点で吊り上げて下さい。※扉を開けた状態や規定の重量(容量)以上のものは、吊り上げないで下さい。※上部吊り輪以外の箇所にワイヤーを掛けて吊り上げないで下さい。※ワイヤーは積載荷重に合ったワイヤーをご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする