サンキン
サンキンの 各種パレット
サンキンの メッシュパレット
ハンガーパレットNEXT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53483938
品番
SHG-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
最大積載量(kg)
1000
線径(Φmm)
5
用途
金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。
長さ(mm)
720
金網ピッチ(mm)
50×50
吊上能力(kg)
800
扉開閉方式
上半分のみ開閉(前後)
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
800×1000×850
自重(kg)
70
有効内寸法・間口(mm)
890
有効内寸法・高さ(mm)
646
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません