キープチューブ 100m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 内径(mm)3.4 注文コード53483974 品番KT-3.4-100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径など7種類から選べます 他の種類を見る

キープチューブは、内側にヒダが付いている構造のためケーブルに挿入後、振ってもケーブルからズレにくく落ちにくくなっています。今までのマークチューブ取り付けの煩わしい作業を軽減し、作業効率アップを促進します。
作業効率が求められる現場。まとめてケーブルを抜き差しする時の煩わしさを一段と効率化できるように。内側にヒダが付いているキープチューブは、まとめて抜いてもマークチューブが落ちにくい構造なので、作業のスピードアップを促進します。
キープチューブは、他のマークチューブに比べチューブ自体が柔らかい構造のため、気温が低い環境でもウォーマー不要で印字が可能。ウォーマー脱着の手間を省きスピーディーに印字が可能なため、業務効率アップにつながります。

長さ(m)100 対応機種MK2600・MK1500 仕上外径(mm)2.0-3.3 内径(mm)3.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53483974 KT-3.4-100W 62867438 KT-3.4-200W キープチューブ 200m Canon キープチューブ 200m Canon 1巻(200m) 15,980 税込17,578 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キヤノンケーブルプリンタMKシリーズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする