B&Y ホコリ取りクロス 車内用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53484455 品番CD-028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

車内のホコリ取りに最適!ソフトマイクロファイバー+ダブルフェイス加工採用!長起毛と短起毛のダブルフェイス加工で2WAY仕様!モニターやインパネ周りのチリやホコリ取りに!

用途車内のホコリ・汚れ拭き取り用 材質ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)300×350 質量(g)38 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名糸類 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本革シートは傷の原因になる場合がありますのでご使用しないでください。
※液晶やメーターパネルなどの透明樹脂パーツは傷つきやすいので強くこすらないでください。
※色落ちしますので、他の衣類などと一緒に洗わないでください。本品の汚れがひどい場合は、よく洗ってからご使用ください。
※運転中のご使用は危険ですのでおやめください。
※高熱や火気の近くではご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする